Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2FTX5 Pellin pystysuora / vaaka-asennus 13 3/4 neliömetriä | AB9WGJ

DAYTON 2FTX5 Pelti Pysty/vaaka-asennus 13 3/4 Sq

Varastossa
Tuote: AB9WGJ Malli: 2FTX5

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBackdraft-pakopelti
Pellin koko (tuumaa)13-3/4 x 13-3/4
MateriaaliG-90 sinkitty teräsrunko ja alumiiniterät
Maks. Nopeus2000 fpm
Kokonaiskoko13-3 / 4 x 13-3 / 4 tuumaa
TyyppiEi laippa-, vaaka- tai pystysuoraa kiinnitystä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3545
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)40.39
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 2FTU9 Pelti Pysty/vaaka-asennus 17 3/4 Sq | AB9WFJ 2FTU9€79.10
DAYTON 2FTV7 Vaimentimen pystysuora / vaaka-asennus 23 3/4 neliömetriä | AB9WFR 2FTV7€113.57
DAYTON 2FTW8 Vaimennin pystysuoraan / vaakasuoraan 9 3/4 neliömetriä | AB9WGC 2FTW8€53.64
DAYTON 2FTX4 Pellin pystysuora / vaaka-asennus 11 3/4 neliömetriä | AB9WGH 2FTX4€54.90
DAYTON 5NKN7 Vaimennin pystysuoraan / vaakasuoraan 56 tuuman neliömetriä AE4WMM 5NKN7€554.14
DAYTON 5NKN8 Vaimentimen pystysuora / vaaka-asennus 60 tuuman neliömetriä | AE4WMN 5NKN8€508.13
DAYTON 5NKN9 Vaimentimen pystysuora / vaaka-asennus 64 tuuman neliömetriä | AE4WMP 5NKN9€537.72

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2FTX5 Pelti Pysty/vaaka-asennus 13 3/4 Sq
€67.37 / yksikkö