DAYTON 22NC01 levypuristin 17 lb vaakasuora - 600 kpl pakkaus | AB2WYK

DAYTON 22NC01 levypuristin 17 600 Lb vaakasuora - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6WYK Malli: 22NC01

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,583.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevypuristin
Leuan kapasiteetti1/4 - 2 "
LeukamateriaaliKarkaistu teräs
NostokohtaKuormitusrengas
LukitustyyppiLataus aktivoitu
ToimintaVaakasuora hissi
Turvallinen työmäärä17,600 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.707
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan kapasiteettiPkg. MääräHinta
DAYTON 22NC02 levypuristin 22000 lb vaakasuora - 2 kpl pakkaus | AB6WYL 22NC021/4 - 4 "2€2,160.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 22NC01 levypuristin 17 600 Lb vaakasuora - 2 kpl pakkaus
€4,583.22 /pakkaus