DAYTON 1TDT8 -puhallin, 797 / 549 cfm, 115 V, 3.3 / 2.2 A, emalikotelo | AB3HCM

DAYTON 1TDT8-puhallin, 797 / 549 cfm, 115 V, 3.3 / 2.2 A, emalikotelo

Varastossa
Tuote: AB3HCM Malli: 1TDT8

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€356.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOEM-puhallin
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP797/549
CFM @ 0.100 tuumaa. SP780/546
CFM @ 0.200 tuumaa. SP730/536
CFM @ 0.300 tuumaa. SP720/532
CFM @ 0.400 tuumaa. SP680/518
CFM @ 0.500 tuumaa. SP640/504
CFM @ 0.600 tuumaa. SP620/490
CFM @ 0.700 tuumaa. SP560/474
CFM @ 0.800 tuumaa. SP500/392
JohtolaatikkoEi
Drive TypeSuora
Täyden kuorman ampeerit3.30/2.20
Kotelon väriHarmaa
Asumisen viimeistelyEmali
KoteloValssattu teräs
Hz50/60
Tulo Dia.5-5 / 16 "
Lyijypituus13 "
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. Tulolämpötila104-astetta F
Moottorin koteloavoin
Moottorin eristysB-sarjan
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennusasentoKaikki asema
Nopeuksien määrä2
Ulostulon korkeus4.25 "
Outlet-muotoSuorakulmainen
Ulostulon leveys8 1 / 16 "
Kokonaissyvyys10.437 "
Kokonaiskorkeus11.125 "
kokonaisleveys9.25 "
Vaihe1
RPM1360/970
Lämpösuojausauto
Jännite115
Pyörän halkaisija6 5 / 16 "
Pyörän tyyppiEteenpäin käyrä
Pyörän leveys6.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.165
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 1TDT8 -puhallin on suunniteltu yleiseen lämmityskäyttöön ja soveltuu pienten rakennusten tuuletukseen ja sähkökoteloiden jäähdyttämiseen.

Ominaisuudet:

  • Dayton 1TDT8 dynaamisesti tasapainotettu puhallin tarjoaa saumattoman ja hiljaisen toiminnan vähentäen melua ja tärinää, mikä ylläpitää cfm:n korkeammissa staattisissa paineissa.
  • Moottorissa on valettu alumiinipäätykilpi, joka takaa erinomaisen lämmönpoiston ja turvallisuuden, mikä tarjoaa lyhyemmän seisonta-ajan ja pidemmän käyttöiän.
  • Tämä Dayton 1TDT8 -puhallin sopii kaikkiin asentoihin, ja siinä on eteenpäin kaareva pyörä ja suorakaiteen muotoinen poistoaukko ilmavirran maksimoimiseksi.
  • Siinä on luokan B moottorieristys turvallisuuden takaamiseksi ja avoin moottorikotelo viileäkäyttöä varten.
  • Tässä yksivaiheisessa puhaltimessa on valssattu teräsrunko, joka suojaa puhaltimen osia tahattomien iskujen aiheuttamilta vaurioilta.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE
  • RoHS
  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Millä moottorilla tämä Dayton 1TDT8 -puhallin on varustettu?

V. Puhaltimessa on pysyvästi jaettu kondensaattorimoottori, joka synnyttää sähköisen vaihesiirron ajon ja käämityksen välillä.

K. Mikä on tämän Dayton 1TDT8 -puhaltimen käyttölämpötila-alue?

V. Dayton 1TDT8 -puhaltimen käyttölämpötila-alue on -20 - 104 astetta F.

K. Onko tämä Dayton 1TDT8 -puhallin ihanteellinen huonosti tuuletettuihin tiloihin?

V. Kyllä, sen automaattinen lämpösuoja estää vaurioita ylikuumenemiselta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.500 tuumaa. SPAmpeeriaLaakerityyppiCFM @ 1.000 tuumaa. SPJohtolaatikkoDrive TypeTuuletin RPMLaipan leveysHinta
DAYTON 1TDN1 puhallin 13 Cfm 115v 0.29a 3394 rpm | AB3HBA 1TDN1--pallo-EiSuora--€69.75
DAYTON 1TDN2 pyöreä puhallin, 12 CFM, 115 V, 0.08 ampeeria, 3340 rpm | AB3HBB 1TDN2--pallo-EiSuora--€83.87
DAYTON 1TDN3 Puhallin 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--pallo-EiSuora--€77.66
DAYTON 1TDN4 puhallin 49 CFM 115v 0.50a 3034 3 / min | ABXNUMXHBD 1TDN413-pallo-EiSuora--€77.20
DAYTON 1TDN5 -puhallin, kuulalaakerityyppi, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1-vaihe | AB3HBE 1TDN523-pallo-EiSuora--€94.91
DAYTON 1TDN6 puhallin 51 CFM 115v 0.23a 3105 3 / min | ABXNUMXHBF 1TDN623-pallo-KylläSuora--€105.29
DAYTON 1TDN7 Pyöreä OEM-puhallin, 50 CFM, 115 V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-pallo-KylläSuora--€110.88

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1TDT8-puhallin, 797 / 549 cfm, 115 V, 3.3 / 2.2 A, emalikotelo
€356.95 / yksikkö