Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1LPW4 Dc Vaihdemoottori 47 Rpm 90v Tenv | AB2EZA

DAYTON 1LPW4 Dc Vaihdemoottori 47 Rpm 90v Tenv

Varastossa
Tuote: AB2EZA Malli: 1LPW4

Hanki se huhtikuu 23, tiistai
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
€354.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-vaihdemoottori
LaakeritHuokoinen pronssiholkki kotelossa, pallo moottorissa
HarjatUlkoisesti vaihdettavissa
LiiteTENV
Suorittaa loppuunmaalaamaton
Täyden kuorman ampeerit0.35
VaihdelaatikkoPainevalettu sinkki
VaihdemateriaaliAsetyyli / teräs
Vaihteisto62:1
KoteloPainevalettu sinkki
Syötä HP1/30
EristysluokkaF
Kiilauran kokoTasainen
Pituus vähemmän akselia5.625 "
VoiteluRasva täytetty
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti26 tuumaa - lb
MoottorityyppiPysyvä magneetti DC
AsennusKaikki asema
Tyyppikilpi RPM47
Kokonaispituus6.375 "
Ylikuormitettu kuorma50 lb
Vaihtoharjat6YHY3
Käännettävä akselilähtöEi
KiertoKäännettävä
Kierroslukualue31 ja 50
TiivisteetO-renkaan tyyppi lähtöakselilla
AkseliYksi lähtö
Akselin suuntaParallel
LämpösuojausEi eristetty
Jännite90 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1105
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8501406020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 1LPW4 DC -vaihdemoottori tarjoaa suuren käynnistysvoiman ja tarkan säädettävän nopeuden ohjauksen sairaalasängyissä, pöytänostimissa, pyörätuoleissa ja sähkökäyttöisissä istuimissa.

Ominaisuudet:

  • Tämä DC-vaihdemoottori mahdollistaa asennuksen kaikkiin asentoihin, alustaan ​​asennuksen helpottamiseksi.
  • Siinä on painevalettu sinkkikotelo, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla.
  • Tämä kestomagneettinen tasavirtamoottori on varustettu TENV-kotelolla, joka suojaa moottoria pölyltä ja ilman epäpuhtauksilta.
  • Siinä on kuulalaakerit moottorissa ja huokoiset pronssiholkkilaakerit kotelossa alhaisen pyörimiskitkan saavuttamiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Dayton 6YHY3 moottoriharjasarjat: Ne on suunniteltu sallimaan virran kulkeminen kiinteiden johtojen ja pyörivän akselin liikkuvien osien välillä. Nämä harjasetit sisältävät 2 harjaa, 2 pidikettä ja 2 jousta.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • cUL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän PMDC-vaihdemoottorin suurin käyttölämpötila?

V. Sitä voidaan käyttää jopa 40 asteen lämpötiloissa.

K. Mikä on Dayton 1LPW4 DC -vaihdemoottorin välityssuhde?

A. Vastaava välityssuhde on 62:1.

K. Mitä eroa on tasavirtamoottorilla ja tasavirtavaihdemoottorilla?

V. Toisin kuin tasavirtamoottoreissa, DC-vaihdemoottorissa on mekaaniset vaihteet moottorin nopeuden ja vääntömomentin muuttamiseksi.

K. Lisääkö moottorin vaihteisto vääntömomenttia?

A. Vaihteen vähennyksellä on vastavaikutus vääntömomentille. Moottorin ulostulomomenttia kasvatetaan kertomalla vääntömomentti välityssuhteella, jolloin hyötysuhde pienenee.

K. Mikä on Dayton 1LPW4 DC -vaihdemoottorin suurin vääntömomentti?

V. Tämä vaihdemoottori tuottaa 26 tuuman lb:n maksimivääntömomentin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihteen tyyppiLaakerityyppiLaakeritKoteloHPSyötä HPEristysluokkaKiilauran kokoHinta
DAYTON 1LNG3 DC-vaihdemoottori 0.5 rpm 12v Tenv | AB2END 1 LNG3Kannustaa-Huokoinen pronssi vaihteistokotelossa ja moottorissaPainevalettu sinkki-1/2000B-€96.10
DAYTON 1LNG4 DC-vaihdemoottori 1.5 rpm 12v Tenv | AB2ENE 1 LNG4Kannustaa-Huokoinen pronssi vaihteistokotelossa ja moottorissaPainevalettu sinkki-1/1000B-€96.10
DAYTON 1LNG6 DC-vaihdemoottori 4.5 rpm 12v Tenv | AB2ENF 1 LNG6Kannustaa-Huokoinen pronssi vaihteistokotelossa ja moottorissaPainevalettu sinkki-1/200B-€96.10
DAYTON 1LNG7 DC-vaihdemoottori 9 Rpm 12v Tenv | AB2FIN 1 LNG7Kannustaa-Huokoinen pronssi vaihteistokotelossa ja moottorissaPainevalettu sinkki-1/120B-€96.10
DAYTON 1LNG8 DC-vaihdemoottori 12 rpm 12v Tenv | AB2ENH 1 LNG8Kannustaa-Huokoinen pronssi vaihteistokotelossa ja moottorissaPainevalettu sinkki-1/90B-€96.10
DAYTON 1LNG9 DC-vaihdemoottori 17 rpm 12v Tenv | AB2ENJ 1 LNG9Kannustaa-Huokoinen pronssi vaihteistokotelossa ja moottorissaPainevalettu sinkki-1/160B-€96.10
DAYTON 1LNH1 DC-vaihdemoottori 25 rpm 12v Tenv | AB2ENK 1LNH1Kannustaa-Huokoinen pronssi vaihteistokotelossa ja moottorissaPainevalettu sinkki-1/150B-€96.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1LPW4 Dc Vaihdemoottori 47 Rpm 90v Tenv
€354.28 / yksikkö