Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 14H177 rajakytkimen runko 1no 1nc 10a @ 250v | AA6LYR

DAYTON 14H177 rajakytkimen runko 1no 1nc 10a @ 250v

Varastossa
Tuote: AA6LYR Malli: 14H177

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas rajakytkimen runko
AC-kontaktiluokitus10A @ 250V
Yhteydenottolomake1EI, 1NC
Sähköliitäntä16AWG
IP-luokitus66
NEMA-luokitus1, 4, 12, 13
Käyttölämpötila.33 astetta 185 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8538906000
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila.Hinta
DAYTON 14H178 rajakytkimen runko 1no 1nc 10a @ 250v | AA6LYT 14H17834 astetta 185 astetta F€47.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 14H177 rajakytkimen runko 1no 1nc 10a @ 250v
€44.52 / yksikkö