Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 10U485 Sylinterikannatin Teräs 24in | AA2NCQ

DAYTON 10U485 sylinterikannatin teräs 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2NCQ Malli: 10U485

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterikiinnike
Sylinterin kapasiteetti2
Syvyys3.875 "
Halkaisija4 - 12 "
Korkeus2.375 "
MateriaaliTeräs
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.24
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)62.99
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
DAYTON 10U483 Sylinterikiinnike 8 tuumaa | AA2NCP 10U4838"€38.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 10U485 sylinterikannatin teräs 24 tuumaa
€102.82 / yksikkö