Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 10U483 Sylinterikiinnike 8 tuumaa | AA2NCP

DAYTON 10U483 sylinterikannatin teräs 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2NCP Malli: 10U483

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterikiinnike
Sylinterin kapasiteetti1
Syvyys3.875 "
Halkaisija4 - 12 "
Korkeus2.375 "
MateriaaliTeräs
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
DAYTON 10U485 Sylinterikannatin Teräs 24in | AA2NCQ 10U48524 "€102.82

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 10U483 sylinterikannatin teräs 8 tuumaa
€38.31 / yksikkö