Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYCO 7884-0004 Jäähdytysnesteen mutka Id 1 1/2 tuuman ulkohalkaisija 1.82 tuumaa | AD7UJF 4GJZ2

DAYCO 7884-0004 Jäähdytysnesteen mutka Id 1 1/2 tuumaa ulkohalkaisija 1.82 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7UJF Malli: 7884-0004Ristiviite: 4GJZ2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdytysnesteen kyynärpää
Värisininen
Sisällä Dia.1-1 / 2 "
Pituus9"
MateriaaliSilikoni
Dia ulkopuolella.1.82 "
Temp. alue-65 - 350 astetta F
Työpaine80 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3195
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.TyöpaineHinta
DAYCO 7884-0006 Jäähdytysnesteen mutka Id 2 tuumaa ulkohalkaisija 2.32 tuumaa | AD7UJG 4GJZ3 7884-00062"10 "2.32 "60 PSI€200.29
DAYCO 7884-0008 Jäähdytysnesteen mutka Id 2 1/2 tuuman ulkohalkaisija 2.82 tuumaa | AD7UJH 4GJZ4 7884-00082-1 / 2 "9.8 "2.82 "50 PSI€212.51
DAYCO 7884-0010 Jäähdytysnesteen mutka Id 3 tuumaa ulkohalkaisija 3.32 tuumaa | AD7UJJ 4GJZ5 7884-00103"10.5 "3.32 "35 PSI€276.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYCO 7884-0004 Jäähdytysnesteen mutka Id 1 1/2 tuumaa ulkohalkaisija 1.82 tuumaa
€143.59 / yksikkö