Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DANCO 9D00010051 Hävittäminen Genie Muovi Musta | AF9EKF 29VM49

DANCO 9D00010051 Hävittäminen Genie Plastic Black

Varastossa
Tuote: AF9EKF Malli: 9D00010051Ristiviite: 29VM49

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHävittäminen Genie
Väri / viimeistelyMusta
MateriaaliMuovi
Kokonaiskorkeus3 5 / 16 "
Kokonaispituus4.75 "
kokonaisleveys3 5 / 16 "
TyyppiPesuallas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3924104000

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DANCO 9D00010051 Hävittäminen Genie Plastic Black
€15.66 / yksikkö