DAKE CORPORATION 977700-1V lattiaporakone, 2 hv, 18 keinu, 110 V | AG4YHW 35GW75

DAKE CORPORATION 977700-1V lattiaporapuristin, 2 hv, 18" keinu, 110 V

Tuote: AG4YHW Malli: 977700-1VRistiviite: 35GW75
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€6,107.59 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPylväsporakone
Vahvistimet AC20
Pohjan koko15 "x 23-5 / 8"
Kapasiteetti teräs1"
Istukan koko5 / 8 "
Sarake Dia.4"
Drive TypeTalja
Hz60
Maks. Karan pohjaan49-1 / 4 "
Moottori HP2
Nopeuksien määräMuuttuja
Kokonaissyvyys23.625 "
Kokonaiskorkeus71 "
kokonaisleveys15 "
Vaihe1
Quill Dia.2-1 / 2 "
Karan nopeus68 ja 1380
Karan kartio3MT
Karan pöydälle28-3 / 8 "
Karan matka5"
Keinu18 "
Pöytäpaikan koko5 / 8 "
Pöydän työpinta13-3/4" x 13-3/4"
Kallistuskulma180 Tutkinnot
Jännite110

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 299.37
Laivan korkeus (cm)193.04
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8459290020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoIstukan kokoMoottori HPKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
DAKE CORPORATION 977102-1 Porapuristinrulla 110v 1/2 hv vaihe 1 | AG4YHT 35GW72 977102-111-3/4" x 17-3/4"1 / 2 "1/217.75 "42.5 "11.75 "€2,641.49
DAKE CORPORATION 977600-1V -porapuristinrulla 110v 2 hv vaihe 1 | AG4YHU 35GW73 977600-1V15 "x 23-5 / 8"5 / 8 "223.625 "71 "15 "€4,448.94
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 977400-1V -porapuristinrulla 110v 2 hv 4mt | AG4YHV 35GW74 977400-1V15 "x 23-5 / 8"5 / 8 "223.625 "71 "15 "€5,466.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 977700-1V lattiaporapuristin, 2 hv, 18" keinu, 110 V
€6,107.59 / yksikkö