DAKE CORPORATION 977102-1 Porapuristinrulla 110v 1/2 hv vaihe 1 | AG4YHT 35GW72

DAKE CORPORATION 977102-1 Poranpuristinpyörä 110v 1/2 Hp Vaihe 1

Varastossa
Tuote: AG4YHT Malli: 977102-1Ristiviite: 35GW72

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,641.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPylväsporakone
Vahvistimet AC20
Pohjan koko11-3/4" x 17-3/4"
Kapasiteetti teräs5 / 8 "
Istukan koko1 / 2 "
Sarake Dia.4"
Drive TypeTalja
Hz60
Maks. Karan pohjaan26-1 / 2 "
Moottori HP1/2
Nopeuksien määräMuuttuja
Kokonaissyvyys17.75 "
Kokonaiskorkeus42.5 "
kokonaisleveys11.75 "
Vaihe1
Quill Dia.2"
Karan nopeus545 ja 4000
Karan kartio2MT
Karan pöydälle16-1 / 2 "
Karan matka3-1 / 8 "
Keinu14-1 / 8 "
Pöytäpaikan koko5 / 8 "
Pöydän työpinta11-3/4" x 11-3/4"
Kallistuskulma180 Tutkinnot
Jännite110

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 79.38
Laivan korkeus (cm)107.95
Laivan pituus (cm)45.09
Laivan leveys (cm)29.85
HS-koodi8459290020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoIstukan kokoMoottori HPKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
DAKE CORPORATION 977600-1V -porapuristinrulla 110v 2 hv vaihe 1 | AG4YHU 35GW73 977600-1V15 "x 23-5 / 8"5 / 8 "223.625 "71 "15 "€4,448.94
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 977400-1V -porapuristinrulla 110v 2 hv 4mt | AG4YHV 35GW74 977400-1V15 "x 23-5 / 8"5 / 8 "223.625 "71 "15 "€5,466.64
DAKE CORPORATION 977700-1V Lattiaporakoneen puristinpyörä, 2 HV, 18 "Swing, 110V | AG4YHW 35GW75 977700-1V15 "x 23-5 / 8"5 / 8 "223.625 "71 "15 "€6,107.59
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 977102-1 Poranpuristinpyörä 110v 1/2 Hp Vaihe 1
€2,641.49 / yksikkö