Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONRADER TCMA-H39-LB Airline Style kaasuläppä, 11.7 hv moottori, 0.625 tuuman isku, 9 # jousi | AF8PZU 29FK74 / 6704

CONRADER TCMA-H39-LB Airline Style -kaasusäädin, 11.7 hv moottori, 0.625 tuuman isku, 9 # jousi

Varastossa
Tuote: AF8PZU Malli: TCMA-H39-LBRistiviite: 29FK74 / 6704

Hanki se huhtikuu 23, tiistai
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
€37.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasuvipu
(M) NPT-koko (tuumaa)1/8
KaapelimateriaaliTäytetty nailon
SylinterimateriaaliMessinki
hyödytHonda GX390
Min. Paine40 PSI
O-rengasVitoton
JousimateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiKaasumoottorikäyttöinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9032906080

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
CONRADER TCMA-H-1113-LB -lentoyhtiön tyyppinen kaasuvipu, 11-13 hv moottori, 0.625 tuuman aivohalvaus, 9 # jousi | CE7ZPF 4651 TCMA-H-1113-LBLentoyhtiön kaasuvipu€40.61
Tarjouspyyntö
CONRADER TCMA-H-8090-LB Lentoyhtiön tyyppinen kaasuvipu, 8-9 hv moottori, 0.625 tuuman aivohalvaus, 9 # jousi | CE7ZPG 4625 TCMA-H-8090-LBLentoyhtiön kaasuvipu€40.47
Tarjouspyyntö
CONRADER TCMA-K-8011-HC-SC-NF Lentotyyppinen kaasuvipu, 8 - 11 hv moottori, 0.625 tuuman aivohalvaus, 9 # jousi | CE7ZPH 6503 TCMA-K-8011-HC-SC-NFLentoyhtiön kaasuvipu€44.44
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONRADER TCMA-H39-LB Airline Style -kaasusäädin, 11.7 hv moottori, 0.625 tuuman isku, 9 # jousi
€37.49 / yksikkö