Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4KXH3 Split Leg Welding Bib Esiliina Nahka 36x24in | AD8LXD

CONDOR 4KXH3 halkaisijalkainen hitsauslappuesiliina nahka 36x24in

Varastossa
Tuote: AD8LXD Malli: 4KXH3

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Leg Welding Bib Esiliina
SulkemistyyppiSäädettävät hihnat kaulan ja jalkojen ympärillä
Pituus36 "
MateriaaliNahka
KokoYleismaailmallinen
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7695
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi4203104095
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
CONDOR 4KXH4 Split Leg Welding Bib Esiliina Nahka 42x24in | AD8LXE 4KXH442 "€102.69
CONDOR 4KXH5 Split Leg Welding Bib Esiliina Nahka 48x24in | AD8LXF 4KXH548 "€43.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4KXH3 halkaisijalkainen hitsauslappuesiliina nahka 36x24in
€27.09 / yksikkö