Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COMPX NATIONAL MFWLT078-KD Lukitus Peukalo Käännä Nokkalukko | AD8PLL 4LHR3

COMPX NATIONAL MFWLT078-KD Locking Thumb Turn Cam Lock

Varastossa
Tuote: AD8PLL Malli: MFWLT078-KDRistiviite: 4LHR3

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCam lukko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8301300060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: COMPX FORT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunOven paksuusAvain numeroKiinnitysreikä Dia.Nastojen lukumääräHinta
COMPX NATIONAL C8732 Pin Tumbler Lock Kirkas Nikkeli | AD7BVK 4DEF5 C8732Kirkas nikkeli1 / 16 "Kaksi avainta, kiinnitysklipsi ja nokan lukitusmutteriKaksinkertainen D-reikä - .635 x .760 "5€18.26
COMPX NATIONAL C9100 Pin Juomalukko Kirkas Nikkeli | AD7BVL 4DEF7 C9100Kirkas nikkeli1 / 16 "Kaksi avainta, kiinnitysklipsi ja nokan lukitusmutteriKaksinkertainen D-reikä - .635 x .760 "5€33.81
COMPX NATIONAL C9200 Pin Juomalukko Kirkas Nikkeli | AD7BVM 4DEF8 C9200Kirkas nikkeli1 / 16 "Kaksi avainta, kiinnitysklipsi ja nokan lukitusmutteriKaksinkertainen D-reikä - .635 x .760 "5€34.62
COMPX NATIONAL C8154-915-26D Juomalukko Nupin lukko Tylsä kromi 4 Pin | AD9PQK 4TYJ5 C8154-915-26Dtylsä ​​kromi (26D)1 / 8 "9153 / 4 "4€129.41

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COMPX NATIONAL MFWLT078-KD Locking Thumb Turn Cam Lock
€24.19 / yksikkö