Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRONOMITE LABS M-20L / 277_104F Vedenlämmitin Säiliötön 277 V 5400 W | AE8LPP 6DXT3

CHRONOMITE LABS M-20L/277_104F Vedenlämmitin ilman säiliötä 277 V 5400 W

Varastossa
Tuote: AE8LPP Malli: M-20L/277_104FRistiviite: 6DXT3

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€373.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElec säiliötön vedenlämmitin
Vahvistimet AC20
Oletuslämpötila110-astetta F
Syvyys2.75 "
Korkeus6.25 "
Min. Virtauksen aktivointi0.40 gpm
AsennusVaakasuora
Vaihe1
Painealue25 - 150 psi
Asuin / kaupallinenCommercial / Asuminen
Temp. alue104-astetta F
Lämpötila Nousu @ 0.5 GPM75-astetta F
Lämpötila Nousu @ 1.5 GPM25-astetta F
Lämpötila Nousu @ 20.0 GPM20A
Jännite277 VAC
Vesiliitäntä3/8 "pakkaus
Vedenlämmittimen käyttöundersink
Watts5540
Leveys9.62 "
Langan koko10AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.05
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8516100080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Chronomite Labs M-20L/277_104F säiliötön vedenlämmitin tuottaa tarvittaessa kuumaa vettä juuri käyttöpaikalla. Kompaktin rakenteensa ja korkean lämpötilansa ansiosta (jopa 104 astetta F) ne vastaavat tehokkaasti kuuman veden tarpeisiin vaativissa ympäristöissä. Se sopii erinomaisesti kaupallisiin keittiöihin, teollisuustiloihin ja laboratorioihin.

Ominaisuudet:

  • Chronomite Labs M-20L/277_104F tankittomassa vedenlämmittimessä on korkea 5540 W:n virrankulutus, mikä varmistaa nopean ja tehokkaan kuuman veden toimituksen tarpeen mukaan.
  • Tässä säiliöttömässä vedenlämmittimessä on säädettävä lämpötilan nousu, joka tuottaa kuumaa vettä 38 astetta F nopeudella 1 gpm ja 47 astetta F nopeudella 0.80 gpm.
  • Siinä on alumiinikotelo, joka tarjoaa kestävyyden ja korroosionkestävyyden.
  • Se on varustettu puristusliittimillä ja hanan virtauksen säätimellä helpottamaan asennusta ja käyttömukavuutta.
  • Siinä on Celcon-muovielementtimateriaali, mikä takaa vankan suorituskyvyn ja pitkäikäisyyden.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Chronomite Labs M-20L/277_104F säiliöttömän vedenlämmittimen suurin virtausnopeus?

V. Se voi tarjota maksimivirtausnopeuden 1.5 gallonaa minuutissa (gpm), mikä varmistaa riittävän kuuman veden eri sovelluksiin.

K. Kuinka yksikkö ohjaa veden lämpötilaa?

V. Tämä säiliötön vedenlämmitin sisältää termostaatteja, jotka ohjaavat veden lämpötilaa yksittäisissä sovelluksissa, joissa on pieni kuormitus.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan kokoVahvistimet ACeräPainealueTemp. alueJänniteWattsLeveysHinta
CHRONOMITE LABS SR-15L / 120 Vedenlämmitin Säiliötön 120 V 1800 W | AA2GAW 10G720 SR-15L / 12014AWG15Elec säiliötön vedenlämmitin45 - 150 psi80 astetta 120 astetta F120 VAC18009.62 "€286.55
CHRONOMITE LABS M-20L / 208_104F Vedenlämmitin Säiliötön 208 V 4160 W | AA2GAX 10G721 M-20L / 208_104F10AWG20Elec säiliötön vedenlämmitin25 - 150 psi104-astetta F208 VAC41609.62 "€379.80
CHRONOMITE LABS SR-20L / 208 Vedenlämmitin Säiliötön 208 V 4160 W | AA2GAY 10G722 SR-20L / 20810AWG20Elec säiliötön vedenlämmitin25 - 150 psi80 astetta 120 astetta F208 VAC41609.62 "€331.93
CHRONOMITE LABS SR-20L / 277 Vedenlämmitin Säiliötön 277 V 5540 W | AA2GAZ 10G723 SR-20L / 27710AWG20Elec säiliötön vedenlämmitin25 - 150 psi80 astetta 120 astetta F277 VAC55409.62 "€298.92
CHRONOMITE LABS SR-30/277 Vedenlämmitin Säiliötön 277 V 8310 W | AA2GBA 10G724 SR-30/27710AWG30Elec säiliötön vedenlämmitin25 - 150 psi80 astetta 120 astetta F277 VAC83109.62 "€326.54
CHRONOMITE LABS SR-30/208 Vedenlämmitin Säiliötön 208 V 6240 Watt AA2GBB 10G725 SR-30/20810AWG30Elec säiliötön vedenlämmitin25 - 150 psi80 astetta 120 astetta F208 VAC62409.62 "€309.04
CHRONOMITE LABS M-30 / 208_110F Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 208v 10awg | AA8MHE 19C801 M-30 / 208_110F10AWG30Elec säiliötön vedenlämmitin25 - 150 psi110-astetta F208 VAC62409.62 "€393.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRONOMITE LABS M-20L/277_104F Vedenlämmitin ilman säiliötä 277 V 5400 W
€373.29 / yksikkö