CHICAGO PNEUMATIC RCP-C581V sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 18 cfm | AH7LPR 36VZ44

CHICAGO PNEUMATIC RCP-C581V sähköinen ilmakompressori 2 vaihe 18 cfm

Tuote: AH7LPR Malli: RCP-C581VRistiviite: 36VZ44 / 36VZ46
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,542.84 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen ilmakompressori
(F) NPT-ulostulo3 / 4 "
Ampeeria25
OhjausPainekytkin
SylinterimateriaaliValurauta
dBA @ 3 jalkaa81
LiiteNEMA 1
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine18.0
HP5.00
Hz60
Tulojännite208 - 240 VAC
VoitelutyyppiRoiskeet voideltu
MoottorityyppiAvaa tippuminen
Pois painekytkimen asetus175
Painekytkimen asetus145
Kokonaiskorkeus71.5 "
Kokonaispituus35 5 / 16 "
kokonaisleveys24 "
Vaihe1
Pumpun kiinnikeSäiliö asennettuna
Pumpun öljyn kapasiteetti41.9 oz.
Pumpun kierrosluku700
TyyliSimplex
Säiliön koko80 gal.
Säiliön tyyppiPystysuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 270
Laivan korkeus (cm)196.85
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)106.68
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaiheiden määrä - ilmakompressori: 2
    • Kompressoripakkaustyyppi: Täysin pakattu
    • ASME-säiliö: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPHinta
CHICAGO PNEUMATIC RCP-C581VS sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 18 cfm | AH7LPQ 36VZ43 RCP-C581VS255.00€3,615.96
Tarjouspyyntö
CHICAGO PNEUMATIC RCP-C7581VS sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 23 cfm | AH7LPV 36VZ47 RCP-C7581VS327.50€4,218.55
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC RCP-C581V sähköinen ilmakompressori 2 vaihe 18 cfm
€4,542.84 / yksikkö