CHICAGO PNEUMATIC

Suodattaa

Pneumatiikka

Kiinnittimet

Sähkötyökalut

Materiaalinkäsittely

Moottorit

Putkityöt

Turvallisuus

Liimat, tiivisteet ja teipit

LVI ja jäähdytys

Hitsaus

Tarvikkeet

Voitelu

Pneumatiikka Suodattaa

PaineilmatyökalutKatso kaikki

  • Ilmavyöhiomakoneet

    Ihanteellinen maalin ja ruosteenpoistoon ahtaissa tiloissa. Sisältää saranan, joka voi pyöriä jopa 360 astetta moniasentoista hiontaa varten, ja moottorin, joka pystyy saavuttamaan jopa 26000 kierrosta minuutissa. Joissakin malleissa on nopea vaihto hihnan vaihdolla

  • Ilman katkaisutyökalut

    Siinä on 14000/20000 rpm moottori tärinän vaimentamiseksi ja kylmän ilman siirtymisen vähentämiseksi, ja terässuoja kovaa käyttöä varten. Saatavana 0.5 / 1 hv: n muunnoksina ja ihanteellinen äänenvaimentimien ja pakoputkien poistoon

  • Ilmalevyhiomakoneet

    Vaaka- / pystysuorat hiomakoneet ja hiomakoneet, mukaan lukien taustalevy, hionta- ja esilevyt sekä kara-avain. Käytetään puun, metallin ja muovin kovien pintojen hiontaan ja tasoittamiseen. Mukana liipaisin / vipu kaasu ja ilmamoottori, jotka on tarjolla eri hv-luokissa

  • Ilmanporat

    Yleis- / teollisuuskäyttöön tarkoitetut ilmakylvökoneet, joissa on pistooli / suorakulmainen runko kiinnitetyillä kuulalaakereilla, avainporakotelo ja laukaistava kaasu metallien poraamiseen, reikien tekemiseen ja korjaamiseen

  • Ilman viimeistelyhiomakoneet

    Raskaat suoraviivaiset hiomakoneet ovat ihanteellisia materiaalien nopeaan poistamiseen ja korin tasoittamiseen. Siinä on kaksimäntäinen rakenne, joka pystyy tuottamaan 1 tuuman iskun ja ilmavirta 10.7 cfm asti

  • Ilman hiomakoneet

    CE-sertifioidut hiomakoneet, joissa on viistehammaspyörät kestämään kovaa käyttöä ja äärimmäisiä lämpötiloja, ja korkean vääntömomentin moottori (jopa 22000 r / min) materiaalin maksimaaliseen poistoon pienellä vaivalla

  • Ilmapistoolien lisävarusteet

    OSHA- ja ANSI-yhteensopivat ilmapistoolinivelet, joissa FNPT- ja MNPT-liitännät tulo- ja lähtöportteihin. Yleisesti käytetty jäykkien letkujen tekemiseen joustaviksi ja monisuuntaisiksi

  • Ilmavasarat

    Sisältää ilmavasarat ja ilmavasarapaketit sekä lisävasaraporat kuorma-autoihin ja maastoajoneuvoihin. Siinä on helposti vaihdettava pidike lisävarusteiden vaihtamista varten ja kestävä pistoolivarsi kestämään kovaa käyttöä

  • Ilma-avaimet

    Iskunvaimentimet, joissa D-kahva / pistooli / linjarakenne korkean vääntömomentin ylläpitämiseksi, ja 2-leukakytkin suurten iskujen saamiseksi minuutissa. Yleisesti käytetty suurten pulttien löysäämiseen teollisessa kunnossapidossa

  • Ilmansuutimet ja sakset

    Suunniteltu tarjoamaan vahva vääntömomentti paineilmasta kovien materiaalien leikkaamiseen korikorjaamoissa, ohutlevytuottajissa ja lämmitysurakoitsijoissa. Saatavana liipaisimen ja vivun kaasuvaihtoehtoina

  • Ilmakynähiomakoneet

    Ilmakynähiomakoneet ja lyijykynähiomakoneet, jotka käsittävät hiomakoneen, kiinnitetyt kärjet, kovametallijyrsimet ja holkit. Mukana 60000 r / min ilmamoottori ja ihanteellinen reikien sisähalkaisijan hiontaan, muotojen sekoittamiseen ja muottien tasoittamiseen

  • Ilman kiillotusaineet ja puskurit

    Ilman kiillotus- / puskurisarjat, jotka sisältävät minikiillotuskoneen, tukityynyt, villaharjatyynyn ja kara-avaimen. Käytetään tasaisten ja muotoiltujen pintojen kiillotukseen / hiomiseen metallilla, betonilla, graniitilla ja muilla kovilla pinnoilla

  • Ilmaräpät

    Yleiset / teolliset ilmaräpät, joissa on ilmamoottori pulttien löysäämiseen / kiristämiseen, ja 1/4 tuuman (tai 3/8 tuuman) neliömetri suurten vääntömomenttien mahdollistamiseksi ahtaissa tiloissa. Saatavana eri kahvamateriaaleilla, vapailla nopeuksilla ja pakokaasuvaihtoehdoilla

  • Ilmahiomakoneet

    Kaksitoimiset ja satunnaiset orbitaaliset hiomakoneet, jotka voivat saavuttaa jopa 15000 kierrosta minuutissa vapaan nopeuden. Siinä on muovi- / komposiitti- / kumikotelo, jota käytetään hienon / karkean materiaalin poistoon pintakäsittelyssä

  • Ilmasahat

    Matalan tärinän edestakaiset sahat, joissa on 3/8 tuuman pitkä isku, lisäävät käyttömukavuutta ja tarjoavat maksimaalisen monipuolisuuden leikkaussovelluksissa. Siinä on vankka alumiinikotelo ja turvavivutyyppinen kaasu

  • Ilmaruuvimeisselit

    Käytä paineilmaa ruuvien kääntämiseen ja ovat ihanteellisia matalan vääntömomentin sovelluksissa puun ja levyn korjauksessa. Saatavana suoravetoisena / iskuvoimalla / positiivinen / rulla / sulkukytkinvaihtoehtona

  • Die hiomakoneet

    Kannettavat sähkötyökalut, joita käytetään kaiverrukseen, hiontaan, hiontaan ja hiontaan. Ominaisuus on CE-sertifioitu ja kompakti, ja siinä on 1/4 tuuman holkkipidike ja virtaviivainen turvakahva

  • Kaiverruskynät

    Yleiskäyttöiset / teolliset kaiverruskynät ja kaiverruskynäsarjat, mukaan lukien ilmapiiri, muunnettavissa vasaraksi tai kevyeksi skaalaimeksi. Yhteensopiva 1/4 tuuman NPT-putken kanssa ilmanottoaukkoihin ja siinä on muuttuvanopeuksinen moottori erilaisiin sovelluksiin metalleissa, muoveissa, keramiikassa ja lasissa

  • Neulan skaalaimet

    Neula / pitkäkestoiset skaalaimet, joita käytetään ruosteen, myllyvaakojen ja vanhojen maalien poistamiseen metallipinnoilta. Saatavana on myös malleja, joissa on tärinää vaimentavat neulat.

  • Niitit

    CE-sertifioidut komposiittirunkoiset niitit käytetään alumiinin ja kuparin niittien käyttämiseen samalla kun varmistetaan maksimaalinen käyttömukavuus vähentämällä tärinää ja melutasoa. Pystyy tuottamaan enintään 3500 lb: n vetovoimaa

Ilmakompressorit ja tyhjiöpumputKatso kaikki

VaraosatKatso kaikki

  • Osat

    Sisältää O-renkaat, teräsarjat, öljynsuodattimet, virityssarjat ja korjaussarjat, joita käytetään yleisesti asennus- ja huoltotoimenpiteissä

Tietoja CHICAGO PNEUMATICISTA

Chicago Pneumatic tarjoaa iskuavaimet, räikkärit, ilmaporat, hiomakoneet, hiomakoneet ja ilmakompressoreita ajoneuvojen huolto-, rakennus-, öljy- ja kaasu- sekä petrokemian teollisuuden sovelluksiin. Iskuavaimet ovat hylsyavaimella varustettuja sähkötyökaluja, joita käytetään suuren vääntömomentin tuottamiseen muttereiden löysäämiseen. Chicago Pneumatic iskuavaimet tarjotaan kulmanopeuksilla, jotka vaihtelevat välillä 2800-9900 rpm. Tuotemerkin ilmakompressorit sopivat ihanteellisesti perävaunun renkaisiin ja ilmakäyttöisiin portteihin. Näitä kompressoreita tarjotaan kiinteinä ja kannettavina versioina, joissa on Honda-moottori, joka luo tehokkaasti 175 psi:n maksimipaineen.

Yksinomaiset tuotemerkit