CHAINFLEX CF9-05-07-1 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 6a 300v | AB7ULH 24C084

CHAINFLEX CF9-05-07-1 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 6a 300v

Varastossa
Tuote: AB7ULH Malli: CF9-05-07-1Ristiviite: 24C084

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuu Taipuisa ohjauskaapeli
KapellimestariKupari
Takki väriTummansininen
Takin materiaaliTPE
Maks. Vahvistimet6
Maks. Jännite300V
Min. Taivuta säde5 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.28 "
Johtimien lukumäärä7
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Puolan pituus1 jalkaa 1600 jalkaan.
Temp. alue-31 - 212 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko20AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. VahvistimetNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräLangan kokoHinta
CHAINFLEX CF9-15-25-1 Jatkuva taivutusohjauskaapeli 8a 300v | AB7ULV 24C095 CF9-15-25-180.79 "2516AWG€41.82
CHAINFLEX CF9-25-07-1 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 19a 300v | AB7ULY 24C098 CF9-25-07-1190.47 "714AWG€14.00

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF9-05-07-1 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 6a 300v
€6.06 / yksikkö