CENTURY H637 Pumppumoottori 2 Hp 3450 208-230/460 V 56v | AE2QEW 4YY46

CENTURY H637 Pumpun moottori 2 Hp 3450 208-230/460 V 56v

Varastossa
Tuote: AE2QEW Malli: H637Ristiviite: 4YY46

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€891.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliön laippa-altaan pumpun moottori
MalliKaksi lokeroa
TehokkuusryhmäStandardi
LiiteAvaa tippuminen
kehys56Y
Täyden kuorman ampeerit7.1-6.8/3.4
HP2
Hz60
EristysluokkaB
Maks. Ympäristön lämpötila50 astetta C
Moottorisovellusavokkaat
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusAllas- ja spa-pumput
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusLaippa
Tyyppikilpi RPM3450
Vaihe3
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.30
AkseliKierteitetyt 1 / 2-20 UNF-2A RH ja 1 / 4-20 UNC-2B LH
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin materiaali303 Ruostumaton teräs
LämpösuojausEi eristetty
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)48.01
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8501516040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin suunnitteluLaakeritMalliMoottorin lämpösuojausMoottorityyppiTyyppikilpi RPMVaiheKiertoHinta
CENTURY B2983-pumpun moottori 1-1 / 2 1/6 hv 3450/1725 230 V | AA7XWR 16U434 B2983Kondensaattori-Käynnistä / Suoritapallo-autoKondensaattori-Käynnistä3450/17251CCW€758.80
CENTURY B2984 Pumpun moottori 2 1/4 hv 3450/1725 230 V 56y | AA7XWT 16U435 B2984Kondensaattori-Käynnistä / Suoritapallo-autoKondensaattori-Käynnistä3450/17251CCW€961.60
CENTURY B2981 Pumppumoottori 3/4 1/10 Hv 3450/1725 115 V | AA7XWV 16U437 B2981Kondensaattori-Käynnistä / Suoritapallo-autoKondensaattori-Käynnistä3450/17251CCW€612.12
CENTURY B2982 Pumpun moottori 1 1/10 Hv 3450/1725 230 V | AA7XWW 16U438 B2982Kondensaattori-Käynnistä / Suoritapallo-autoKondensaattori-Käynnistä3450/17251CCW€658.19
CENTURY B2980-pumpun moottori 3/4 1/10 Hv 3450/1725 230 V | AA7XWX 16U439 B2980Kondensaattori-Käynnistä / Suoritapallo-autoKondensaattori-Käynnistä3450/17251CCW€622.24
CENTURY SQ1302V1-pumpun moottori 3 hv 3450-208 V 230y Odp | AB56YTQ 9GMP2 SQ1302V1Kondensaattori-Käynnistä / Suorita-Kaksi lokeroaautoPSC34501CCWSE€957.17
CENTURY H491 -pumppumoottori 1/2 hv 3450-208 / 230 V 460v | AE56QER 2YY4 H4913-vaiheinen-Kaksi lokeroaEi eristetty3-vaiheinen34503CW / CCW€462.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY H637 Pumpun moottori 2 Hp 3450 208-230/460 V 56v
€891.00 / yksikkö