CENTURY

Suodattaa

Moottorit

Pneumatiikka

Hitsaus

Moottorit Suodattaa

LVI-moottoritKatso kaikki

  • Hihnakäyttöiset moottorit

    Käytetään hihnapyörän tai hihnan käyttämiseen LVI-laitteiden, kuten ilmanjäähdyttimien, kattotuulettimien, hihnakäyttöisten puhaltimien ja kiertovesipumppujen käyttämiseen. Kykenee tuottamaan nopeuksia, jotka vaihtelevat välillä 1101 - 3600 rpm 460 V: n maksimijännitteellä. Saatavana sekä 1- että 3-vaiheisina kokoonpanoina

  • Lauhduttimen tuulettimen moottorit

    Soveltuu vaurioituneiden tai kuluneiden lauhduttimien tuulettimien korvaamiseen ilmastointilaitteen käyttöiän pidentämiseksi. Nopeus on jopa 1625 rpm 2 hv: n maksimiteholla. Saatavana kolmivaiheisena, pysyvänä jaettuna kondensaattorina ja varjostettuina navan muotoiluvaihtoehtoina

  • Suoravetoiset puhallinmoottorit

    Ihanteellinen puhallinsiipien tai puhallinpyörien ajamiseen LVI-laitteissa. Tuota vähemmän tärinää ja melua verrattuna hihnakäyttömoottoreihin. Nopeus on jopa 1725 rpm, kun se toimii enintään 460 V: n jännitteellä

  • Haihdutusjäähdytinmoottorit
  • OEM-moottorit

    Sopii kuluneiden ja vaurioituneiden LVI-moottoreiden korvaamiseen laitteissa, kuten puhaltimet, puhaltimet ja tuulettimet. Tarjoa helppo asennus ja tasainen suorituskyky 3450 r / min suurimmalla pyörimisnopeudella. Tarjotaan akselin halkaisijoina 1/2 ja 5/8 tuumaa

  • Öljynpolttomoottorit

    Sopii parhaiten puhaltimen käyttämiseen öljypoltinjärjestelmissä, suurissa vedenlämmittimissä, uuneissa ja kattiloissa. Mukana on avoin tipputestävä / täysin suljettu ilmanvaihtoa oleva kotelo moottorin lämmityksen estämiseksi. Saatavana 1/7, 1/4, 1/3 ja 1/2 hv variantteina

  • Huoneen ilmastointimoottorit

    Syöttöjännite ikkuna- tai seinäasennukseen tarkoitetuille ilmastointilaitteille, puhallinkonvektoriyksiköille, haihdutusjäähdyttimille, akseliin asennetuille puhaltimille ja puhaltimille. Tarjoa maksimaalinen hyötysuhde, kun sitä käytetään sisätilojen jäähdyttämiseen. Saatavana akselihalkaisijoina 3/8, 5/8 ja 1/2 tuumaa

  • Yksikönlämmittimen moottorit

    Käytetään akseliin asennettujen puhaltimien ja puhaltimien kanssa kestämään likaisia, pölyisiä ja palamattomia ympäristöjä. Toimita nopeudet välillä 1001 - 1600 rpm, kun ne toimivat enintään 230 V: n nimellisjännitteellä. Tarjolla 42Y- ja 48Y-kehysvaihtoehdoilla

  • Veden kiertovesimoottorit

    Soveltuu yksiköiden lämmittimien, ilmastointilaitteiden ja suorakäyttöisten uunipuhaltimien virtalähteeksi. Varustettu kuula- / holkkilaakereilla voiteluainevuotojen estämiseksi ja sitä voidaan käyttää ympäristön korkeimmassa lämpötilassa 70 ° C

PumppumoottoritKatso kaikki

MoottoritarvikkeetKatso kaikki

  • kondensaattorit
  • Moottoritarvikkeet

    Laaja valikoima moottorin kiinnityssalpoja, joita käytetään 48 - 56 kehysmoottorin kiinnittämiseen telineeseen. 2 kpl salpoja tarvitaan yhdelle moottorikokoonpanolle. Voidaan käyttää myös 2-1 / 2 tuuman (OD) joustavien asennusrenkaiden kanssa

  • Moottorin kiinnitysrenkaat

    Joustavasti asennettavat kumirenkaat, joita käytetään moottoreiden tärinäkuormituksen vähentämiseen. Ominaisuudet ovat syvävedetyt päätylevyt, jotka on varustettu jaetulla sisärenkaalla helpottamaan tarttumista laakereiden ulkopintaan

Yleiskäyttöiset vaihtovirtamoottoritKatso kaikki

  • Vaihtomoottorit

    Pystyy tuottamaan suuremman vääntömomentin ja erinomaisen hyötysuhteen kuin yhden vaiheen mallit, joissa on sama HP, rpm ja kehyskoko. Varustettu kolmella käämillä, jotka luovat luonnollisesti pyörivän magneettikentän moottorin kehykseen

Vakiomalliset AC-moottoritKatso kaikki

  • Maatilan moottorit

    Maatalouden puhallinmoottorit, joilla on suuri käynnistysmomentti laitteiden käynnistämiseen suurilla kuormilla. Tarjoa luotettavaa palvelua likaisissa ja karkeissa palveluissa, kuten sadon kuivaus ja siipikarjan varusteet, lantapumput, ruuvit tai kuljettimet

Tietoja vuosisadasta

Century motors (Regal Beloit -brändi) on johtava suorakäyttöisten puhallinmoottorien, allas- ja kylpyläpumppumoottorien, lauhdutinpuhallinmoottorien, lähikytkettyjen pumppumoottoreiden ja jäähdytysmoottoreiden johtava valmistaja. Niiden valikoima lauhdutintuuletinmoottoreita on saatavana eri rungon halkaisijalla, pultin ympyrän halkaisijalla, kotelon tyypillä ja laakerivaihtoehdoilla. Century -sähkömoottorin tuotelinjaa käytetään erilaisissa valmistus-, vieraanvaraisuus-, vedenpuhdistus- ja tuotantosovelluksissa

Yksinomaiset tuotemerkit