CAROL C3525.41.86 Koaksiaalikaapeli RG6 / U 18AWG 1000Ft Luonnollinen | AD7DJE 4DNY6

CAROL C3525.41.86 koaksiaalikaapeli RG6/U 18AWG 1000Ft Natural

Varastossa
Tuote: AD7DJE Malli: C3525.41.86Ristiviite: 4DNY6

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,594.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoaksiaalikaapeli
Kaapelin tyyppiRG6 / U, nelisuoja
kapasitanssi16.0 pF / Ft
VäriLuonnollinen
Johtimen koko18AWG
Impedanssi75 ohmia
Takin materiaaliPVC
Takin tyyppiPVC
Pituus1000ft.
Nimellinen ulkohalkaisija.0.264 "
suojaus(2) 100% joustokalvoa, 60% ja 40% alumiinipunoksia
Kelan / kelan pituus (Ft.)1000
TyyppiPlenum arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.435
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8544200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiNimellinen ulkohalkaisija.suojausHinta
CAROL C3524.41.86 koaksiaalikaapeli RG6 / U 18AWG 1000Ft luonnollinen | AD7DJD 4DNY5 C3524.41.86RG6 / U0.226 "100% joustokalvoa, 60% alumiinipunosta€1,352.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL C3525.41.86 koaksiaalikaapeli RG6/U 18AWG 1000Ft Natural
€1,594.36 / yksikkö