Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 695407 Plate 7-11/16 Inch Clear - Pack Of 36 | AA6KQJ 14D128

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 695407 Lauta 7-11/16 tuumaa kirkas – 36 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6KQJ Malli: 695407Ristiviite: 14D128

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€342.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevy
VäriPoista valinta
Halkaisija7 11 / 16 "
Materiaalipolykarbonaatti
Kokonaiskorkeus1.25 "
Kestävä lämpötila. (Astetta F)212
Temp. vastus212 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.31
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi3924102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaiskorkeusHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 695607 Plate 8-7/8 Inch Clear - Pack Of 36 | AA6KQH 14D127 6956078 7 / 8 "0.77 "€397.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 695407 Lauta 7-11/16 tuumaa kirkas – 36 kappaleen pakkaus
€342.88 / yksikkö