Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

CARLING TECHNOLOGIES LT-1511-610-012 Vipukytkin Spst 3 -liitin päällä / pois | AA2BHZ 10C572

CARLING TECHNOLOGIES LT-1511-610-012 Vipukytkin Spst 3 -liitin päälle/pois

Tuotenumero: AA2BHZ Malli: LT-1511-610-012Ristiviite: 10C572
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€7.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkin
AC-kontaktien luokitus15A @ 125V AC 10A @ 250V AC
Toimilaitteen pituus17 / 25 "
YhteydenottolomakeSPST
Halkaisija0.469 "
Liitäntöjen määrä3
ErityisominaisuudetValaistu, tiiviste holkissa
Varren väriHopea
Varsi Dia.0.406 "
Varsi Dia. Ja langan koko0.406 "
Varren pituus0.47 "
Liittimen koko1 / 4 "
Päätteen tyyppiKieleke
TerminaalitQuick Connect

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.002
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varren väri (hopea)
    • Erityisominaisuudet: Tiiviste holkissa, valaistu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-kontaktien luokitusToimilaitteen pituusHpAsennusreikäLiitäntöjen määräVarsi Dia. Ja langan kokoVarren pituusKytkintoimintoHinta
CARLING TECHNOLOGIES 2FAA01-73 Vaihtokytkin Spst 2 -liitin päällä / pois | AA2BHQ 10C564 2FAA01-7320 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.68 "10.469 "Dia.20.406 "0.47 "On / Off€5.61
CARLING TECHNOLOGIES CA201-73 Vaihtokytkin Spst 2 -liitin päälle / pois | AA2BHR 10C565 CA201-7320 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.68 "1.50.469 "Dia.20.406 "0.47 "On / Off€3.99
CARLING TECHNOLOGIES 110-S-73 Vaihtokytkin Spst 2 -liitin päällä / pois | AB4CVW 1X687 110-S-736 A @ 125 VAC, 3 A @ 250 VAC0.687 "-0.5 "Dia.20.5 "0.465 "On / Off€4.56
CARLING TECHNOLOGIES 111-16-73 Vaihtokytkin Spst 2 -liitin päälle / pois | AB4CWG 1X878 111-16-736 A @ 125 VAC, 3 A @ 250 VAC0.68 "-0.5 "Dia.2--On / Off€4.06
CARLING TECHNOLOGIES 2FA54-73 Vaihtokytkin Spst 2 -liitin päällä / pois | AC3WLQ 2X464 2FA54-7315 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.68 "3/40.5 "Dia.20.47 "-On / Off€4.17
CARLING TECHNOLOGIES 6FA54-73 Vaihtokytkin Spst 2 -liitin pois / päälle | AE2EUG 4X200 6FA54-7315 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.68 "3/40.5 "Dia.2--Hetkellinen päälle / pois€5.49
CARLING TECHNOLOGIES 6FA58-73 Vaihtokytkin Spst 2 -liitin päällä / pois | AE2EUH 4X201 6FA58-7315 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.68 "3/40.5 "Dia.2--Päällä / hetkellinen pois päältä€4.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES LT-1511-610-012 Vipukytkin Spst 3 -liitin päälle/pois
€7.94 / yksikkö