Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLING TECHNOLOGIES 2GM51-73 Vaihtokytkin Dpdt päällä / pois / päällä | AE2EXU 4X851

CARLING TECHNOLOGIES 2GM51-73 Vipukytkin Dpdt päälle/pois/päälle

Varastossa
Tuote: AE2EXU Malli: 2GM51-73Ristiviite: 4X851

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkin
AC-kontaktiluokitus15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC
Toimilaitteen pituus0.687 "
Toimilaitteen tyyliBat
YhteydenottolomakeDPDT
HP3/4
Asennusreikä0.5 "Dia.
Liitäntöjen määrä6
Käyttölämpötila alue32 astetta 185 astetta F
Varsi Dia. ja langan koko15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "halkaisija
Varren pituus0.465 "
KytkintoimintoPäälle / pois / päälle
Terminaalit1/4 "-välilehti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkintoimintoAC-kontaktiluokitusToimilaitteen pituusTerminaalitHPAsennusreikäLiitäntöjen määräVarsi Dia. ja langan kokoHinta
CARLING TECHNOLOGIES 2GM721-D-4B-B Vaihtokytkin Dpdt 6 Liitin päällä / pois / päällä | AA2BHM 10C561 2GM721-D-4B-BPäälle / pois / päälle20 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.68 "1/4 "-välilehti1.50.469 "Dia.60.406 "€7.26
CARLING TECHNOLOGIES 2GM724-D-4B-B Vaihtokytkin Dpdt 6 Liitin päällä / pois / päällä | AA2BHP 10C563 2GM724-D-4B-BPäälle / pois / päälle20 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.68 "Ruuvi1.50.469 "Dia.60.406 "€8.51
CARLING TECHNOLOGIES 2GL91-78 Vaihtokytkin Dpdt 6 -liitin päällä / päällä | AA2BHX 10C570 2GL91-78Päällä / päällä15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.68 "1/4 "-välilehti3/40.469 "Dia.60.406 "€8.65
CARLING TECHNOLOGIES 2GM91-78 Vaihtokytkin Dpdt 6 Liitin päällä / pois / päällä | AA2BHY 10C571 2GM91-78Päälle / pois / päälle15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.68 "1/4 "-välilehti3/40.469 "Dia.60.406 "€9.14
CARLING TECHNOLOGIES LT2561-603-012 Vipukytkin Dpdt 8 Liitin päällä / pois / päällä | AA2BJB 10C574 LT2561-603-012Päälle / pois / päälle15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.68 "1/4 "-välilehti3/40.469 "Dia.80.406 "€13.11
CARLING TECHNOLOGIES 2GO53-73 / TABS Vaihtokytkin Dpdt päällä / pois / päällä peruutus | AA2BJD 10C576 2GO53-73 / TAULUKOTPäälle / pois / päälle peruutus15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.68 "1/4 "-välilehti3/40.469 "Dia.40.406 "€7.47
CARLING TECHNOLOGIES 2GX53-73 / TABS Vaihtokytkin Dpdt päällä / päällä peruutus | AA2BJE 10C577 2GX53-73 / TAULUKOTPäällä / päällä peruutus15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.68 "1/4 "-välilehti3/40.469 "Dia.60.406 "€8.53

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES 2GM51-73 Vipukytkin Dpdt päälle/pois/päälle
€6.67 / yksikkö