Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

CARLING TECHNOLOGIES 2GE51-73 Vipukytkin SP3T 4 Liitin päällä / päällä / päällä | AA2BJC 10C575

CARLING TECHNOLOGIES 2GE51-73 Vipukytkin SP3T 4 Liitin päällä/päällä/päällä

Tuotenumero: AA2BJC Malli: 2GE51-73Ristiviite: 10C575
Varastossa

Hanki se tiistai, huhtikuu 29

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€6.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkin
AC-kontaktien luokitus15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC
Toimilaitteen pituus0.68 "
YhteydenottolomakeSP3T
Hp3/4
Asennusreikä0.469 "Dia.
Liitäntöjen määrä4
Varsi Dia. Ja langan koko0.406 "
Varren pituus0.47 "
KytkintoimintoPäällä / päällä / päällä
Terminaalit1/4 "-välilehti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0162
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varren väri (hopea)
    • Erityisominaisuudet: Tiiviste holkissa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen pituusYhteydenottolomakeAsennusreikäLiitäntöjen määräVarsi Dia. Ja langan kokoVarren pituusKytkintoimintoTerminaalitHinta
CARLING TECHNOLOGIES HK254-73 Vaihtokytkin 3PST 6 Liitin päällä / pois | AE2EUK 4X208 HK254-730.687 "3PSST0.5 "Dia.615 / 32-32UNS-2A x 0.5 "halkaisija0.465 "On / OffRuuvi€7.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES 2GE51-73 Vipukytkin SP3T 4 Liitin päällä/päällä/päällä
€6.30 / yksikkö