Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLING TECHNOLOGIES 2FA53-73-TABS Vipukytkin Spst 2 -liitin päälle/pois | AE2EXN 4X846

CARLING TECHNOLOGIES 2FA53-73-TABS Vipukytkin Spst 2 -liitin päälle/pois

Varastossa
Tuote: AE2EXN Malli: 2FA53-73-TABSRistiviite: 4X846

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkin
AC-kontaktiluokitus15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC
Toimilaitteen pituus0.68 "
YhteydenottolomakeSPST
HP3/4
Asennusreikä0.5 "Dia.
Liitäntöjen määrä2
Varsi Dia. ja langan koko0.47 "
KytkintoimintoOn / Off
Terminaalit1/4 "-välilehti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkintoimintoAC-kontaktiluokitusToimilaitteen pituusTerminaalitHPAsennusreikäLiitäntöjen määräVarsi Dia. ja langan kokoHinta
CARLING TECHNOLOGIES 2FAA01-73 Vaihtokytkin Spst 2 -liitin päällä / pois | AA2BHQ 10C564 2FAA01-73On / Off20 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.68 "1/4 "-välilehti10.469 "Dia.20.406 "€5.91
CARLING TECHNOLOGIES CA201-73 Vaihtokytkin Spst 2 -liitin päälle / pois | AA2BHR 10C565 CA201-73On / Off20 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.68 "1/4 "-välilehti1.50.469 "Dia.20.406 "€5.24
CARLING TECHNOLOGIES LT-1511-610-012 Vipukytkin Spst 3 -liitin päällä / pois | AA2BHZ 10C572 LT-1511-610-012On / Off15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.68 "1/4 "-välilehti3/40.469 "Dia.30.406 "€9.33
CARLING TECHNOLOGIES 110-S-73 Vaihtokytkin Spst 2 -liitin päällä / pois | AB4CVW 1X687 110-S-73On / Off6 A @ 125 VAC, 3 A @ 250 VAC0.687 "Ruuvi-0.5 "Dia.20.5 "€6.37
CARLING TECHNOLOGIES 111-16-73 Vaihtokytkin Spst 2 -liitin päälle / pois | AB4CWG 1X878 111-16-73On / Off6 A @ 125 VAC, 3 A @ 250 VAC0.68 "6 "johdin-0.5 "Dia.2-€5.58
CARLING TECHNOLOGIES 2FA54-73 Vaihtokytkin Spst 2 -liitin päällä / pois | AC3WLQ 2X464 2FA54-73On / Off15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.68 "Ruuvi3/40.5 "Dia.20.47 "€4.11
CARLING TECHNOLOGIES 6FA54-73 Vaihtokytkin Spst 2 -liitin pois / päälle | AE2EUG 4X200 6FA54-73Hetkellinen päälle / pois15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.68 "Ruuvi3/40.5 "Dia.2-€7.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES 2FA53-73-TABS Vipukytkin Spst 2 -liitin päälle/pois
€5.25 / yksikkö