Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CANTEX 5133649 Putken runko Ll 1 1/4 tuumaa. Napakoko Pvc | AE2DBP 4WMF4

CANTEX 5133649 Putkirunko Ll 1 1/4 tuumaa. Napakoko Pvc

Varastossa
Tuote: AE2DBP Malli: 5133649Ristiviite: 4WMF4

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€21.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken runko
Takaisin tyyppiTasainen
Vartalo tyyliLL
Koko25.0 ov. sisään.
VäriHarmaa
muotoLomake 7
Vaarallisen sijainnin luokkaEi
Navan koko1-1 / 4 "
MateriaaliPVC
TyyppiEi-metallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3105
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoNavan kokoHinta
CANTEX 5133660 Putkikansi Ll 1/2 tuumaa. Napa Koko PVC | AE2DBL 4WMF1 51336604.3 ov. sisään.1 / 2 "€10.20
CANTEX 5133661 Putken runko Ll 3 / 4in. Napakoko Pvc | AE2DBM 4WMF2 51336616.5 ov. sisään.3 / 4 "€13.09
CANTEX 5133662 Johtosarja Ll 1in. Napa Koko PVC | AE2DBN 4WMF3 513366211.8 ov. sisään.1"€15.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CANTEX 5133649 Putkirunko Ll 1 1/4 tuumaa. Napakoko Pvc
€21.09 / yksikkö