Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CANTEX 5133569 Putkikappale T 2 1/2 tuuman napa PVC | AD7QUA 4FYN2

CANTEX 5133569 Putkirunko T 2 1/2 tuuman napa PVC

Varastossa
Tuote: AD7QUA Malli: 5133569Ristiviite: 4FYN2

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€191.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken runko
Takaisin tyyppiTasainen
Vartalo tyyliT
Koko198 kuparia.
VäriHarmaa
Suunnittelu tyyppiLitteä selkä
muotoLomake 7
Vaarallisen sijainnin luokkaEi
Navan koko2-1 / 2 "
MateriaaliPVC
TyyppiEi-metallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.232
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)47.5
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoNavan kokoHinta
CANTEX 5133568 Kanavakotelo, T -muoto, 2 "napa, PVC | AD7QTZ 4FYN1 513356863.5 kuparia.2"€51.06

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CANTEX 5133569 Putkirunko T 2 1/2 tuuman napa PVC
€191.72 / yksikkö