Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CANTEX 5133568 Johtolaatikko, T-muotoinen, 2 napaa, PVC | AD7QTZ 4FYN1

CANTEX 5133568 Suojakotelo, T-muoto, 2" napa, PVC

Varastossa
Tuote: AD7QTZ Malli: 5133568Ristiviite: 4FYN1

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken runko
Takaisin tyyppiTasainen
Vartalo tyyliT
Koko63.5 kuparia.
VäriHarmaa
Suunnittelu tyyppiLitteä selkä
muotoLomake 7
Vaarallisen sijainnin luokkaEi
Navan koko2"
MateriaaliPVC
TyyppiEi-metallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.648
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoNavan kokoHinta
CANTEX 5133569 Putkikappale T 2 1/2 tuuman napa PVC | AD7QUA 4FYN2 5133569198 kuparia.2-1 / 2 "€191.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CANTEX 5133568 Suojakotelo, T-muoto, 2" napa, PVC
€51.06 / yksikkö