Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CANTEX 5133565 Putken runko T 1 tuuman napa PVC AD7QTW 4FYL7

CANTEX 5133565 Putkirunko T 1 tuuman napa PVC

Varastossa
Tuote: AD7QTW Malli: 5133565Ristiviite: 4FYL7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken runko
Takaisin tyyppiTasainen
Vartalo tyyliT
Koko11.8 kuparia.
VäriHarmaa
Suunnittelu tyyppiLitteä selkä
muotoLomake 7
Vaarallisen sijainnin luokkaEi
Navan koko1"
MateriaaliPVC
TyyppiEi-metallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoNavan kokoHinta
CANTEX 5133563 Putken runko T 1/2 tuuman napa PVC | AD7QTU 4FYL5 51335634.3 kuparia.1 / 2 "€13.74
CANTEX 5133564 Putken runko T 3/4 tuuman napa PVC | AD7QTV 4FYL6 51335646.5 kuparia.3 / 4 "€16.67
CANTEX 5133566 Putken runko T 1 1/4 tuuman napa Pvc | AD7QTX 4FYL8 513356625 kuparia.1-1 / 4 "€27.26
CANTEX 5133567 Putken runko T 1 1/2 tuuman napa Pvc | AD7QTY 4FYL9 513356736.5 kuparia.1-1 / 2 "€34.26
CANTEX 5133570 Putken runko T 3 tuuman napa Pvc | AD7QUB 4FYN3 5133570198 kuparia.3"€224.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CANTEX 5133565 Putkirunko T 1 tuuman napa PVC
€17.19 / yksikkö