CANTEX 5133157 Johtimen runko E 2 1/2 tuuman napa Pvc | AD7QVE 4FYT2

CANTEX 5133157 Putkirunko E 2 1/2 tuuman napa PVC

Varastossa
Tuote: AD7QVE Malli: 5133157Ristiviite: 4FYT2

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€175.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken runko
Takaisin tyyppiTasainen
Vartalo tyyliE
Koko198 kuparia.
VäriHarmaa
Suunnittelu tyyppiLitteä selkä
muotoLomake 5
Vaarallisen sijainnin luokkaEi
Navan koko2-1 / 2 "
MateriaaliPVC
TyyppiEi-metallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9485
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)42.42
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoNavan kokoHinta
CANTEX 5133156 Johtimen runko E 2 tuuman napa Pvc | AD7QVD 4FYT1 513315663.5 kuparia.2"€44.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CANTEX 5133157 Putkirunko E 2 1/2 tuuman napa PVC
€175.64 / yksikkö