Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAMRAIL 754-00000-031 Laippalukkomutteri, 7/8-9 Kierrekoko, 20Pk | AA8QKV 19N061

CAMRAIL 754-00000-031 Laippalukkomutteri, 7/8-9 kierrekoko, 20 pk

Varastossa
Tuote: AA8QKV Malli: 754-00000-031Ristiviite: 19N061

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€234.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCamrailin laipan lukkomutteri
Drive Systemtorx
Suorittaa loppuunCam Koat
Luokka8
Pään tyyliLaippa
MateriaaliTeräs
Kierteen koko7 / 8-9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.66
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMRAIL 754-00000-031 Laippalukkomutteri, 7/8-9 kierrekoko, 20 pk
€234.45 /pakkaus