CALDWELL 60-3-72 arkinostin 3 t korkki 16 tuumaa - 72 tuumaa | AH9UTY 44N661

CALDWELL 60-3-72 arkinnostin 3 t korkki 16-72 tuumaa

Tuote: AH9UTY Malli: 60-3-72Ristiviite: 44N661
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€21,681.52 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkinostin
Bailin avauskorkeus5"
Vakuuden aukon leveys3"
Vakuuden paksuus3 / 4 "
Koko6000 lb
sisäkorkeus28 "
Materiaali takuuaukon yläpuolella1-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 486
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)111.76
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokosisäkorkeusHinta
CALDWELL 60-3-60 arkin nostin 3 t korkki 16 tuumaa - 60 tuumaa | AH9UTX 44N660 60-3-606000 lb28 "€20,373.47
Tarjouspyyntö
CALDWELL 60-5-60 arkin nostin 5 t korkki 16 tuumaa - 60 tuumaa | AH9UTZ 44N662 60-5-6010,000 lb29 "€22,039.89
CALDWELL 60-5-72 arkinostin 5 t korkki 16 tuumaa - 72 tuumaa | AH9UUA 44N663 60-5-7210,000 lb29 "€22,989.59
CALDWELL 60-10-72 arkinostin 10 t korkki 16 tuumaa - 72 tuumaa | AH9UUB 44N664 60-10-7220,000 lb30 "€26,161.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL 60-3-72 arkinnostin 3 t korkki 16-72 tuumaa
€21,681.52 / yksikkö