CALDWELL 60-10-72 arkinostin 10 t korkki 16 tuumaa - 72 tuumaa | AH9UUB 44N664

CALDWELL 60-10-72 arkinnostin 10 t korkki 16-72 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9UUB Malli: 60-10-72Ristiviite: 44N664

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€26,161.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkinostin
Bailin avauskorkeus7"
Vakuuden aukon leveys4"
Vakuuden paksuus1-1 / 2 "
Koko20,000 lb
sisäkorkeus30 "
Materiaali takuuaukon yläpuolella2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 877.5
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)152.4
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokosisäkorkeusHinta
CALDWELL 60-3-60 arkin nostin 3 t korkki 16 tuumaa - 60 tuumaa | AH9UTX 44N660 60-3-606000 lb28 "€20,373.47
Tarjouspyyntö
CALDWELL 60-3-72 arkinostin 3 t korkki 16 tuumaa - 72 tuumaa | AH9UTY 44N661 60-3-726000 lb28 "€21,681.52
Tarjouspyyntö
CALDWELL 60-5-60 arkin nostin 5 t korkki 16 tuumaa - 60 tuumaa | AH9UTZ 44N662 60-5-6010,000 lb29 "€22,039.89
CALDWELL 60-5-72 arkinostin 5 t korkki 16 tuumaa - 72 tuumaa | AH9UUA 44N663 60-5-7210,000 lb29 "€22,989.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL 60-10-72 arkinnostin 10 t korkki 16-72 tuumaa
€26,161.18 / yksikkö