Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CALBRITE S60500LT00 Napakierre 1/2 tuumaa 1-5 / 8 tuumaa Pituus 316 ruostumatonta terästä | AH6XPJ 36LJ43

CALBRITE S60500LT00 napa kierre 1/2 tuumaa 1-5/8 tuumaa pituus 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AH6XPJ Malli: S60500LT00Ristiviite: 36LJ43

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€205.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapa
Asennusmateriaali316 Ruostumaton teräs
AsennustyyppiNapa
Kokonaispituus1.625 "
Kaupan koko1 / 2 "
TyyppiKierteellinen IMC, jäykkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)4.32
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaispituusKaupan kokoHinta
CALBRITE S60700LT00 Napakierre 3/4 tuumaa 1-7 / 8 tuumaa Pituus 316 ruostumatonta terästä | AH6XPK 36LJ44 S60700LT00Napa1.875 "3 / 4 "€236.45
CALBRITE S61000LT00 Napakierre 1 tuumaa 2-1 / 8 tuumaa Pituus 316 ruostumatonta terästä | AH6XPL 36LJ45 S61000LT00Napa2.125 "1"€273.79
CALBRITE S61200LT00 Napakierre 1-1 / 4 tuumaa 2-1 / 2 tuumaa Pituus 316 ruostumatonta terästä | AH6XPM 36LJ46 S61200LT00Napa2.5 "1.25 "€359.38
CALBRITE S61500LT00 Napa kierre 1-1/2 tuumaa 2-5/8 tuumaa Pituus 316 ruostumaton teräs | AH6XPN 36LJ47 S61500LT00Napa2.625 "1.5 "€360.50
CALBRITE S62000LT00 napakierteinen 2 tuumaa 3-1 / 8 tuuman pituus 316 ruostumatonta terästä | AH6XPP 36LJ48 S62000LT00Napa3.125 "2"€411.10
CALBRITE S62500LT00 napakierteinen 2-1 / 2 tuumaa 3-5 / 8 tuuman pituus 316 ruostumatonta terästä | AH6XPQ 36LJ49 S62500LT00Napa3.625 "2.5 "€619.01
CALBRITE S63000LT00 napakierteinen 3 tuumaa 4-3 / 8 tuuman pituus 316 ruostumatonta terästä | AH6XPR 36LJ50 S63000LT00Napa4.375 "3"€643.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALBRITE S60500LT00 napa kierre 1/2 tuumaa 1-5/8 tuumaa pituus 316 ruostumatonta terästä
€205.56 / yksikkö