Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FNM-6 Aikaviivesulake, Midget Style, 6 A, 250 V | AE8QMA 6F186

BUSSMANN FNM-6 aikaviivesulake, Midget Style, 6 A, 250 V

Varastossa
Tuote: AE8QMA Malli: FNM-6Ristiviite: 6F186

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliLasikuitu
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaKääpiö
Halkaisija13 / 32 "
ElementtiDual
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould TRM, Littelfuse FLM
Sulakevahvistimet6
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus200A 250 VAC, 10KA 125 VAC
Pituus1.5 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
Jännitearvot250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToiminnallisesti yhtä suuri kuinSulakevahvistimetKeskeytysluokitusPituusJännitearvotHinta
BUSSMANN FNM-1-1/2 Aikaviivesulake, Midget Style, 1-1/2 A, 250 V | AA9 EUR 1CT78 FNM-1-1 / 2Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1.5100A 250 VAC, 10kA 125 VAC1.5 "250 VAC€15.55
BUSSMANN FNM-1/4 Aikaviivesulake, Midget Style, 1/4 A, 250 V | AA9EUT 1CT79 FNM-1/4Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1/435A 250 VAC, 10KA 125 VAC1.5 "250 VAC€18.09
BUSSMANN FNM-12 Aikaviivesulake, Midget Style, 12 A, 250 V | AA9EUU 1CT80 FNM-12Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1210 kA 125 VAC1.5 "250 VAC€14.39
BUSSMANN FNM-15 Aikaviivesulake, Midget Style, 15 A, 250 V | AA9EUV 1CT81 FNM-15Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1510 kA 125 VAC1.5 "250 VAC€12.67
BUSSMANN FNM-20 Aikaviivesulake, Midget Style, 20 A, 250 V | AA9EUW 1CT82 FNM-20Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2010 kA 250 VAC1.5 "250 VAC€13.05
BUSSMANN FNM-25 Aikaviivesulake, Midget Style, 25 A, 250 V | AA9EUX 1CT83 FNM-25Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2510 kA 250 VAC1.5 "250 VAC€13.32
BUSSMANN FNM-30 Aikaviivesulake, Midget Style, 30 A, 250 V | AA9EUY 1CT84 FNM-30Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM3010 kA 250 VAC1.5 "250 VAC€13.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FNM-6 aikaviivesulake, Midget Style, 6 A, 250 V
€14.53 / yksikkö