Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FG560 Erikoissulake, 560A, 550VAC

Varastossa
Tuote: BC9JWQ Malli: FG560

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€329.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus550 VAC
Vartalo tyyliPatruunan sulakkeet
Nykyinen arvostelu560A
Tasajänniteluokitus400 VDC
Halkaisija74mm
Sulakkeen koko / ryhmäHRC
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus262mm
Valmistaja SarjaFG
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
TuotetyyppiKorkean murtokapasiteetin sulakelinkki
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
TyyppiBS88 Brittiläinen vakiosulake
Jännite (AC)550 VAC
Jännite (DC)400VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0001

Tuotteen yksityiskohdat:

    • FG-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHinta
BUSSMANN FG500 Erikoissulake, 500A, 550VAC | BC9VMK FG500500A€316.74
BUSSMANN FG630 erikoissulake | BD2XXM FG630-€347.99

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FG560 Erikoissulake, 560A, 550VAC
€329.62 / yksikkö