Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN 170M5260 Erikoissulake, nopea, 690VAC, 500A, neliömäinen teräsulake | BD2LVG

BUSSMANN 170M5260 erikoissulake, nopea, 690 VAC, 500 A, neliömäinen teräsulake

Varastossa
Tuote: BD2LVG Malli: 170M5260

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€468.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerän sulake
AC-jänniteluokitus690 VAC
Vartalo tyyliNeliön muotoiset runkosulakkeet
Nykyinen arvostelu500A
Valmistaja Sarja170 miljoonaa KN 110
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
TuotetyyppiNopea neliösulake
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
TyyppiNopea sulake
Jännite (AC)690 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5681

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 170M KN 110 -sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvostelueräHinta
BUSSMANN 170M3122 Erikoissulake, nopea, 690VAC, 550A, neliömäinen teräsulake | BC7QVE 170M3122550ATerän sulake€336.15
BUSSMANN 170M4269 Erikoissulake, 900A, 690VAC | BC7VYY 170M4269900ASulake€458.05
BUSSMANN 170M3273 Erikoissulake, 630A, 690VAC | BC8DYR 170M3273630ASulake€364.31
BUSSMANN 170M3260 Erikoissulake, nopea, 690VAC, 63A, neliömäinen teräsulake | BC8HXU 170M326063ATerän sulake€295.45
BUSSMANN 170M6263 Erikoissulake, 900A, 690VAC | BC8HYE 170M6263900ASulake€592.91
BUSSMANN 170M3266 erikoissulake, nopea, 690 VAC, 250 A, neliömäinen teräsulake | BC8QLY 170M3266250ATerän sulake€326.19
BUSSMANN 170M6261 Erikoissulake, nopea, 690VAC, 700A, neliömäinen teräsulake | BC8VLJ 170M6261700ATerän sulake€550.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 170M5260 erikoissulake, nopea, 690 VAC, 500 A, neliömäinen teräsulake
€468.17 / yksikkö