BURNDY BDBLCS4T1FS Virranjakelulohko, 1 napa | CF4EDJ

BURNDY BDBLCS4T1FS virranjakelulohko, 1 napa

Tuote: CF4EDJ Malli: BDBLCS4T1FS
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirranjakolohko
Nykyinen arvostelu12.59 "
Korkeus4.15 "
Maks. Jännite600V
Napojen lukumäärä1
Kokonaispituus3.25

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluMin. JänniteNapojen lukumääräKokonaispituusHinta
BURNDY BDBLCS5W1FS Virranjakelulohko, 1 napa | CF4EDH BDBLCS5W1FS-----
Tarjouspyyntö
BURNDY BDBLCS6R1FS Virranjakelulohko, 1 napa | CF4EDK BDBLCS6R1FS760A-13.25-
Tarjouspyyntö
BURNDY BDBLCS4K1FS Virranjakelulohko, 1 napa | CF4EDL BDBLCS4K1FS12.59 "-13.25-
Tarjouspyyntö
BURNDY BDBSCS1C3 Virranjakelulohko, 3 -napainen | CF4EDM BDBSCS1C3-----
Tarjouspyyntö
BURNDY BDBLCS6R3 Virranjakelulohko, 3 -napainen, 760 A | CF4EDN BDBLCS6R3760A--0.42 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY BDBLCS4K1 Virranjakelulohko, 1 -napainen, 620 A | CF4EDP BDBLCS4K112.59 "-13.25-
Tarjouspyyntö
BURNDY BDBLCS6V3 -virtalähteen lohko | CF4EDQ BDBLCS6V3760A-30.42 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY BDBLCS4T1FS virranjakelulohko, 1 napa