BUCKHORN INC TS4845030010000 Bulkkisäiliön kansi | AD9KPN 4TF37

BUCKHORN INC TS4845030010000 Bulkkisäiliön kansi

Varastossa
Tuote: AD9KPN Malli: TS4845030010000Ristiviite: 4TF37

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€241.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrtotavarakotelon kansi
VäriMusta
MateriaaliHDPE-rakenteellinen vaahtomuovi
Ulkopuolella3"
Ulkopituus45 "
Ulkopuolinen leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.34
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)124.46
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolellaUlkopituusHinta
BUCKHORN INC TS4840020010000 Bulkkisäiliön kansi | AD9KPP 4TF39 TS48400200100002"40 "€236.33

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUCKHORN INC TS4845030010000 Bulkkisäiliön kansi
€241.12 / yksikkö