BUCKHORN INC TS4840020010000 Bulkkisäiliön kansi | AD9KPP 4TF39

BUCKHORN INC TS4840020010000 Bulkkisäiliön kansi

Varastossa
Tuote: AD9KPP Malli: TS4840020010000Ristiviite: 4TF39

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€236.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrtotavarakotelon kansi
VäriMusta
MateriaaliHDPE-rakenteellinen vaahtomuovi
Ulkopuolella2"
Ulkopituus40 "
Ulkopuolinen leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.53
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolellaUlkopituusHinta
BUCKHORN INC TS4845030010000 Bulkkisäiliön kansi | AD9KPN 4TF37 TS48450300100003"45 "€241.12

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUCKHORN INC TS4840020010000 Bulkkisäiliön kansi
€236.33 / yksikkö