BUCKHORN INC PL4840060026001 Lavalohko 1 200 Lb 48 tuumaa Pituus 40 tuumaa W | AG7BQD 4FB88

BUCKHORN INC PL4840060026001 Pallet Block 1 200 Lb 48 Inch Length 40 In W

Varastossa
Tuote: AG7BQD Malli: PL4840060026001Ristiviite: 4FB88

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€113.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava
VäriMusta
Dynaaminen kuormitettavuus1,200 lb
Korkeus6"
Pituus48 "
MateriaaliHDPE
Lavan sisäänpääsy4-Way
Kuormalavan tyyppisisäkkäin
Staattinen kantavuus10,000 lb
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.62
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi3923900080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuormalavaluokka (lohko)

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUCKHORN INC PL4840060026001 Pallet Block 1 200 Lb 48 Inch Length 40 In W
€113.86 / yksikkö