BUCKHORN INC BN4845342010000 Kokoontaitettava säiliö 48 tuumaa Pituus 45 tuumaa Leveys Musta | AG6PJQ 39H823

BUCKHORN INC BN4845342010000 Collapsible Container 48 inch Length 45 inch Width Black

Varastossa
Tuote: AG6PJQ Malli: BN4845342010000Ristiviite: 39H823

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€683.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräColla Psible -säiliö
VäriMusta
Suorittaa loppuunHDPE ja rakennevaahto
Taitettu korkeus12-13 / 16 "
Taitettu pituus48 "
Taitettu leveys45 "
Sisäkorkeus27 "
Sisäpituus44.5 "
Sisäleveys41.5 "
Kantavuus2500 lb
MateriaaliHDPE-rakenteellinen vaahtomuovi
Ulkopuolella34 "
Ulkopituus48 "
Ulkopuolinen leveys45 "
tilavuus28.7 cu. ft.
Tilavuus28.7 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 53.98
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)114.3
HS-koodi3923100000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Haarukka (kaksisuuntainen)

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUCKHORN INC BN4845342010000 Collapsible Container 48 inch Length 45 inch Width Black
€683.42 / yksikkö