BUCKEYE 11310 sammutin 4A 60B C 10 lb. 17 tuuman korkeus | AH6CRW 35WT08

BUCKEYE 11310 Sammutin 4A 60B C 10 lb. 17 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AH6CRW Malli: 11310Ristiviite: 35WT08

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€178.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalosammutin
Koko10 lb
luokkaABC
SylinterimateriaaliTeräs
Halkaisija6"
Purkausaika17 - 19 sek.
Sammuttimen tyyppiKuiva kemikaali
Kahva materiaaliAlumiini
Korkeus17 "
LetkutunnusKyllä
Käyttöpaine195 psi
Venttiilin materiaaliMetalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.2102
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ladattava: Kyllä
    • Kertakäyttöinen: Ei
    • UL-luokitus: 4A: 60B: C
    • Sammutusaineen tyyppi: Monoammoniumfosfaatti
    • Alue Max. : 21 jalkaa
    • Kiinnike mukana: Seinä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoluokkaHalkaisijaKahva materiaaliKorkeusLetkutunnusKäyttöpaineHinta
BUCKEYE 10914 sammutin 3A 40B C 5lb kuivakemikaali AH6CRU 35WT06 109145 lbABC4.25 "Alumiini17 "Kyllä195 psi€111.23
BUCKEYE 25614 palosammutin 3A 40B C 5lb ajoneuvon kiinnike | AH6CRV 35WT07 256145 lbABC4.25 "Alumiini17 "Kyllä195 psi€111.90
BUCKEYE 11340 sammutin 4A 80B C 10 lb.21 tuuman korkeus | AH6CRX 35WT09 1134010 lbABC5.125 "Alumiini21 "Kyllä195 psi€168.92
BUCKEYE 12120 sammutin 10A 120B C 20 lb 22 tuuman korkeus | AH6CRY 35WT10 1212020 lbABC7.5 "Alumiini22 "Kyllä195 psi€316.98
BUCKEYE 12905 sammutin 10A 120B C 30 lb 28 tuuman korkeus | AH6CRZ 35WT11 1290530 lbABC7.5 "Ruostumaton teräs28 "Kyllä195 psi€935.96
BUCKEYE 13415 Sammutin 10B C 2.5 lb Ladattava | AH6CTA 35WT12 134152.5 lbBC3.375 "Alumiini15 "Ei100 psi€88.38
BUCKEYE 13514 Sammutin 40B C 5.5 lb Kuiva kemikaali | AH6CTB 35WT13 135145.5 lbBC4.25 "Alumiini17 "Kyllä195 psi€104.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUCKEYE 11310 Sammutin 4A 60B C 10 lb. 17 tuuman korkeus
€178.74 / yksikkö