Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUSKEA JA TERÄVÄ 599-7030-40 Kosketuspistekarbidi 1/2 x 0.040 tuumaa | AE6MJN 5TZU8

TESA BROWN SHARPE 599-7030-40 Yhteyspistekarbidi 1/2 x 0.040 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6MJN Malli: 599-7030-40Ristiviite: 5TZU8

Hanki se huhtikuu 23, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaisimen yhteyspiste
rakentaminenkarbidi
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kokonaispituus1 / 2 "
Rod Dia.0.04 "
Kierteen kokoM1.4 x 0.3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi9017900150
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRod Dia.Kierteen kokoHinta
RUSKEA JA TERÄVÄ 599-7030-15 Kosketuspistekarbidi 1/2 x 0.015 tuumaa | AE6MJU 5TZV5 599-7030-150.015 "M1.4-0.3€81.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESA BROWN SHARPE 599-7030-40 Yhteyspistekarbidi 1/2 x 0.040 tuumaa
€62.19 / yksikkö