Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY SCAF2-STHUSAA Scafftag(r) Ii Kit 11-1/2 x 6 In | AC9EYV 3GAM5

BRADY SCAF2-STHUSAA Scafftag(r) Ii -sarja 11-1/2 x 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9EYV Malli: SCAF2-STHUSAARistiviite: 3GAM5

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€318.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräScafftag (R) II -sarja
Korkeus11.5 "
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.39
Laivan korkeus (cm)7.49
Laivan pituus (cm)17.91
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY SCAF2-STHUSAA Scafftag(r) Ii -sarja 11-1/2 x 6 tuumaa
€318.35 / yksikkö