BRADLEY S19-399 -jäteauto, kapasiteetti 56 gallonaa | AD2FHT 3NY85

BRADLEY S19-399 jätekärry, kapasiteetti 56 gallonaa

Varastossa
Tuote: AD2FHT Malli: S19-399Ristiviite: 3NY85

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€661.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEyewash Station -jätesäiliö
VäriKeltainen
Korkeus33 "
Pituus29.75 "
Materiaalipolyeteeni
Leveys22.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)57.15
HS-koodi3926901000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S19-399 jätekärry, kapasiteetti 56 gallonaa
€661.41 / yksikkö