Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADLEY 173-009 kuppisihti ruostumattomalle silmänhuuhtelukulholle | AA9TZW 1FBF5

BRADLEY 173-009 kuppisiivilä ruostumattomasta silmänpesukulhoon

Varastossa
Tuote: AA9TZW Malli: 173-009Ristiviite: 1FBF5

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKupin siivilä
TyyppiRuostumattomasta teräksestä valmistetulle silmänhuuhtelukulholle

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7324900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
BRADLEY 173-025 kuppisihti muoviselle silmänhuuhtelukulholle | AA9TZU 1FBF3 173-025Muoviselle silmänhuuhtelukulholle€10.38

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY 173-009 kuppisiivilä ruostumattomasta silmänpesukulhoon
€46.19 / yksikkö