Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSTON GEAR XFCA15 Kytkimen sisäosa, polyuretaani | AC2LTZ 2L069

BOSTON GEAR XFCA15 Kytkimen sisäosa, polyuretaani

Varastossa
Tuote: AC2LTZ Malli: XFCA15Ristiviite: 2L069

Hanki se huhtikuu 25, torstai
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
€72.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolyuretaanihämähäkin sisäosa
Kytkimen kokoFC15
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.37
HP-luokitus @ 1150 kierrosta / min4.0
HP-luokitus @ 1750 kierrosta / min6.0
HP-luokitus @ 300 kierrosta / min1.1
HP-luokitus @ 3450 kierrosta / min11.3
HP-luokitus @ 50 kierrosta / min0.18
HP-luokitus @ 690 kierrosta / min2.5
HP-luokitus @ 870 kierrosta / min3.1
Max. vääntömomentti250 in. Lbs.
Käyttökelpoinen lämpötila. Alue (F)-32 ja 200
Akselin halkaisija. Alue (tuumaa)1 / 2-7 / 8
Tyyppipolyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoeräMax. vääntömomenttiTyyppiHinta
BOSTON GEAR XFCA12 Kytkimen sisäosa, polyuretaani | AC2LTW 2L066 XFCA12FC12Öljynkestävä hämähäkki125 in. Lbs.Synteettinen kumi€67.76
BOSTON GEAR XFCA20 Kytkinsisä, polyuretaani | AC2LUC 2L072 XFCA20FC20Polyuretaanihämähäkin sisäosa470 in. Lbs.polyuretaani€88.42
BOSTON GEAR XFCA25 Kytkinsisä, polyuretaani | AC2LUF 2L075 XFCA25FC25Polyuretaanihämähäkin sisäosa845 in. Lbs.polyuretaani€110.47
BOSTON GEAR XFCA30 Kytkinsisä, polyuretaani | AC2LUJ 2L078 XFCA30FC30Polyuretaanihämähäkin sisäosa1500 in. Lbs.polyuretaani€157.68
BOSTON GEAR XFCA38 Kytkimen sisäosa, polyuretaani | AC2LUM 2L081 XFCA38FC38Polyuretaanihämähäkin sisäosa3000 in. Lbs.polyuretaani€213.70
BOSTON GEAR XFCA45 Kytkinsisä, polyuretaani | AC2LUQ 2L084 XFCA45FC45Polyuretaanihämähäkin sisäosa5250 in. Lbs.polyuretaani€298.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTON GEAR XFCA15 Kytkimen sisäosa, polyuretaani
€72.06 / yksikkö