BOSTON GEAR

Boston Gear on maailman johtava laadukkaiden voimansiirtotuotteiden valmistaja. Laaja Boston Gear Products -katalogi sisältää nopeudenrajoittimia, vaihteita, leukakytkimien napoja ja hämähäkkejä, akselirenkaita ja ilmansäätimiä. Lue lisää

Suodattaa

Voimansiirto

Pneumatiikka

Materiaalinkäsittely

Moottorit

Putkityöt

Liimat, tiivisteet ja teipit

Koneistus

Sähkötyökalut

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto

Sähkö-

raaka-aineet

Kiinnittimet

Voitelu

Voimansiirto Suodattaa

LaakeritKatso kaikki

Kytkentäkaulukset ja adapteritKatso kaikki

  • Leuan kytkentäkeskukset

    Sisältää Boston Gear -kytkimen navat ja rungot ruostumattomasta teräksestä, sintratusta raudasta ja teräsvaihtoehdoista. Ihanteellinen tasaisille tai raskaille iskuille ja vaihteleville vääntömomenteille

  • Leukaliitinhämähäkit

    Sisältää erilaisia ​​pronssi-, polypropyleeni- ja kumileuatyyppisiä hämähäkkejä sovelluksiin, jotka edellyttävät erilaisia ​​tärinänvaimennus- ja vääristymiskäsittelykykyjä

  • Akselin kaulukset

    Teräsakselin kaulukset, joissa on kiinteä ruuviliitin ja 1.5 tuuman reiän halkaisija akselien lukitsemiseksi moottoreissa ja vaihteistoissa tapahtuvien voimansiirtosovellusten aikana

  • Nivelet

NopeudenvaimentimetKatso kaikki

  • Laippaliitin
  • Asennusalusta

    Valurautaiset / ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitysalustat käytettäväksi Bostonin nopeudenrajoittimien kanssa. Saatavilla matojen keskipisteiden etäisyyksillä 1 - 3.25 tuumaa

  • Nopeudenrajoittimet ja vaihteistot

    Sisältää laajan valikoiman Boston Gear -nopeudenrajoittimia ja vaihteistoja, joita tarjotaan kierteisissä ja mato-vaihteistoissa pallo- tai rullalaakereilla. Käytetään ilmailu-, meri-, ruoka- ja juomateollisuudessa

vaihteistoKatso kaikki

  • Vaihteistotelineet

    Sisältää erilaisia ​​teräksisiä hammaspyöriä, joissa on jopa 7.64 hammasta / tuuma. Ihanteellinen ohjausjärjestelmiin pyörimisliikkeen muuntamiseksi lineaariseksi liikkeeksi

  • Gears

    Sisältää kannettavat hammaspyörät, jiiripyörät ja teräs- ja valurautaiset kierteiset kartiohammaspyörät. Saatavana eri reikä-, napa- ja ulkohalkaisijoina

Tietoja BOSTON GEARista

Boston Gear 700 -sarjan nopeudenrajoittimissa on kotelokarkaistu seosteräsmato ja akselirakenne, jossa on suuri öljysäiliö, joka tarjoaa tehokkaan lämmönpoiston ja voitelun. Nämä vähennykset tarjoavat jopa 9603 lb-tuuman vääntömomentin ja maksimivälityssuhteen 60:1. Bostonin hammaspyörät on suunniteltu siirtämään liikettä ja voimaa rinnakkaisten akselien välillä, ja niitä tarjotaan 14.5 ja 20 asteen painekulmaversioina. 14.5 asteen vaihteet tarjoavat suuremman kosketussuhteen sujuvan toiminnan takaamiseksi ja estävät myös välysvirheet, jotka johtuvat vaihteiden keskietäisyydestä.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Boston Gearin osanumerot viittaavat usein erilaisiin Dayton Tuotteet. Joten jos etsit Boston Gearia, joka on joko vanhentunut tai loppunut varastosta, meillä on todennäköisesti vastaava tuote saatavilla.

Lähetys

Nämä työkalut ovat kooltaan pieniä ja vaativat kompaktin pakkauksen. Ne soveltuvat kuriirikuljetukseen ja lentorahtiin.

Tärkeimmät kauppanimet

UJAS / UJNL-sarja VSP-Trong

Nämä liitokset koostuvat kahdesta ikeestä ja keskisarjasta. BOS-trong-liitokset voidaan ostaa koottuna tai erillisinä haarukoina ja keskisarjoina.

RULON 641 laakerit

Niiden tarkoituksena on käsitellä jatkuvia ongelmia, jotka vaivaavat elintarvike- ja lääkesovelluksissa käytettäviä laakereita. RULON 641 on uusi PTFE ja täyteaineseos, joka on suunniteltu täyttämään vaatimukset o... Lue Lisaä 

BOSTON GEAR Kilpailuedut

Hienot 1600-sarjan laakerit

Nice 1600 -sarjan laakerit on suunniteltu sopeutumaan moniin tarkkuuslaakerisovelluksiin. Ne sopivat noin 5000 RPM:n nopeuksille

Usein kysytyt kysymykset

Mitä ovat asennetut kuulalaakerit?

Nämä syväurakuulalaakerit sopivat suuriin radiaali- ja työntökuormiin. Niissä on koneistettu kotelon reikä ja pallomainen ulkokehä täydellistä itsekohdistusta varten.

Mitä ovat ruostumattomasta teräksestä valmistetut laakerit?

Niissä on synteettinen huulitiiviste, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu tiiviste, joka tarjoaa erinomaisen suojan korkeapainepesuolosuhteissa. Nämä asennetut laakerit on esitäytetty elintarvikelaatuisella NSF H1 -rasvalla, ja niissä on valettu ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo.

Mitä ovat kierrevaihteet?

Bostonin vakiokierrevaihteissa on 45 asteen kierrekulma, ja niitä käytetään liikkeen ja tehon välittämiseen ei-leikkautuvien akselien välillä, jotka ovat yhdensuuntaisia ​​tai 90 astetta. Heillä on sekä oikea- että vasenkätisiä vaihtoehtoja.

Yksinomaiset tuotemerkit